Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Steckschlüssel 3/8 Zoll 34-teiliges Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckschlüssel 3/8 Zoll 34-teiliges Sortiment

Basissortiment in der praktischen Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
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
Umfangreiches, 34-teiliges Steckschlüsselsortiment in der Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Basisausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Ideal für viele Praxisanwendungen


  • 14 kurze Steckschlüsseleinsätze mit Schlüsselweiten von 8 bis 22 mm

  • 8 kurze Steckschlüsseleinsätze für Außen-TX-Schrauben von E5 bis E 14

  • 8 kurze Steckschlüsseleinsätze für TX-Schrauben von TX15 bis TX50

  • Damit sind fast alle Verschraubungen möglich


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Mit den starren Verlängerungen (75 mm und 250 mm) wird die Kraft direkt übertragen

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Die Umschaltung durch den Hebel ermöglicht einhändiges Umschalten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung