Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
3D-Band ∅ 20 mm
3D-Band ∅ 20 mm - 1
3D-Band ∅ 20 mm - 2
3D-Band ∅ 20 mm - 3
3D-Band ∅ 20 mm - 4
3D-Band ∅ 20 mm - 5
3D-Band ∅ 20 mm - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3D-Band ∅ 20 mm

Ohne Aushängen, Unterkeilen oder Öffnen des Flügels in drei Richtungen verstellbar

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 0800 121 854

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Es wird nur ein Werkzeug nötig, um das Band zu verstellen (Innensechskant SW 5)
Hinweis

Damit die vollständige Höhenverstellung ausgenutzt werden kann, sollte eine obere Falzluft von 6 mm vorgesehen werden.


Für Weichhölzer wie Tanne, Kiefer, Fichte, usw. empfehlen wir einen Bohrer mit dem ∅ 8,3 mm.

Belastbarkeitsrichtwerte bei einer Türhöhe von ca. 2 m
Flügelbreite in mmmit 2 Bändernmit 3 Bändern
bis 80090 kg150 kg
bis 100075 kg125 kg
bis 120060 kg100 kg
Anwendungsgebiet