Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
3-poliger Stecker 6 V – 24 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3-poliger Stecker 6 V – 24 V
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
  • Betriebstemperatur: –40°C bis +85°C

  • Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung), 16 A (bei 1,5 mm2-Leitung)

  • Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand

  • Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten

  • Mit zusätzlicher Zugentlastung