Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3 in1 Polierteller
Dreiteiliger Polierteller zur Befestigung von Polierpads, Lammfellen etc. mit Klettaufnahme.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Polierteller besteht aus drei durch Klett miteinander verbundenen Poliertellern, die es ermöglichen alle unsere unterschiedlich großen Polierpads und Lammfelle (90mm, 145mm und 170mm) mit nur einem Polierteller zu verwenden.
Zeitersparnis:
sekundenschnelles Wechseln der gewünschten Poliertellergröße, keine Demontage und Montage von passenden Klettaufnahmetellern in unterschiedlichen Größen mehr nötig.
Zentrierlochung:
ermöglicht ein schnelles und einfaches Zentrieren unserer Polierpads mit Zentrierbohrung
Dreiteiliger Polierteller zur Befestigung von Polierpads, Lammfellen etc. mit Klettaufnahme. Der Polierteller kann mit allen handelsüblichen rotativen Poliermaschinen verwendet werden, welche eine M14 Gewindeaufnahme benötigen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!