Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
7-poliger Stecker 24 V mit zusätzlicher Zugentlastung

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

7-poliger Stecker 24 V mit zusätzlicher Zugentlastung

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 1185 bzw. ISO 3731

  • Kontakt Nr. 1/31 als Hülse oder Stift verhindert, dass die Ausführungen N und S verwechselt werden.

  • Tüllen sind für Kabel ab Durchmesser 9,5 mm² geeignet

  • Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung), 16 A (bei 1,5 mm2-Leitung)