ABS-/EBS-Steckdose Standard 24 V für Bremssysteme
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS-/EBS-Steckdose Standard 24 V für Bremssysteme
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inklusive 7 Quetschkontakten (5 x 1,5 mm2, 2 x 6,0 mm2)
Hinweis
Zwei verschiedene Gummidichtungen für Schlauchleitungen bis Ø 15 mm oder Wellrohr NW 13 beiliegend
Anwendungsgebiet
Anbau am Zugfahrzeug und am Anhänger oder Sattelauflieger
Für Zugfahrzeuge, Anhänger und Auflieger mit ABS (Antiblockiersystem) oder EBS (Elektronisches Bremssystem) geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!