Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
SY-1062:
Der Kraftabsorber begrenzt die auftretenden Kräfte immer auf max. 8 kN! Lieferung inkl. Kettenglied; 210 mm x 70 mm.
SY-1062-4:
Der Kraftabsorber begrenzt die auftretenden Kräfte immer auf max. 4 kN! Lieferung inkl. Kettenglied; 210 mm x 70 mm.
Wird hauptsächlich bei Montage an horizontalen Fassaden Befestigung eingesetzt, um die Seilspannung zu begrenzen. Ein allfälliger Seilsturz wird durch den Fallindikator dadurch auch sofort erkennbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!