Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
ABS Seilsystem Edelstahlseil
ABS Seilsystem Edelstahlseil - 1
ABS Seilsystem Edelstahlseil - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Seilsystem Edelstahlseil

Edelstahlseil aus besonders robustem V4AStahl.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Die grundsätzlich aus hochwertigem V4A-Edelstahl gefertigten Sicherungssysteme von ABS Safety sind mit 2 Seilstärken verfügbar: Das ABS-Lock SYS II basiert auf einem starken Edelstahlseil mit 8 mm Durchmesser; beim leichteren ABS-Lock SYS IV sind es 6 mm. In nahezu unbegrenzter Länge entlang von Absturzkanten gespannt, werden die Systeme mit speziellen Kurvenelementen problemlos um Ecken und Hindernisse geführt.​

Hinweis

Die 6mm Variante ist auch in der gut erkennbaren Warnfarbe Rot erhältlich.