Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
ADR-Kabelverbindungsdose
ADR-Kabelverbindungsdose - 1
ADR-Kabelverbindungsdose - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ADR-Kabelverbindungsdose

ADR-Ausführung, mit 16 Ein-/Ausgängen, komplett bestückt
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
Material Gehäuse: wassergeschützt, Kunststoff



Anschluss: 10 PG 9-Verschraubungen, 5 PG13,5- Verschraubungen, 1 PG16-Verschraubung (4 Aufbohrungen von PG 9/PG13,5 auf PG16 möglich)



Verschluss: 2 Klemmbügel oder 4 Schrauben



Befestigung: 4 Bohrungen 5,5 mm, Achsabstand 65/110 mm



Beipack:


  • Dichtverschlüsse 4 x PG 9, 2 x PG 13,5, 1 x PG 16

  • 1 Mehrfachdichteinsatz

  • 4 Schrauben 4 x 20, A2