Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abstandsmontagesystem Amo®-Max Kunststoffhülse
Ermöglicht das Zentrieren des verwendeten Dübels/Ankerstange im Amo®-Max Distanzhalter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40088.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell einsetzbar, da es je nach Untergrund, mit unterschiedlichen Ankersystemen kombiniert werden kann
- Flexible Einstellung der Befestigungshöhe durch unterschiedliche Distanzscheiben
- Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage
- Das Amo-Max-System ist demontierbar.
Glasfaserverstärkter Kunststoff (Polyamid PA6)
- Schlagzäh, abriebfest und schwingungsdämpfend
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- Temperaturbeständig von –30°C bis +100°C
Einsetzbar in unterschiedlichen Untergründen
z. B. Normal- und Leichtbeton, Voll- und Hohlziegel, Kalksandvoll- und Kalksandlochstein
Geeignet zur Befestigung von
Vordächern, Lichtschächten, Beleuchtungseinrichtungen, Briefkastenanlagen, Metallkonstruktionen, Metallprofilen, Konsolen, Gittern, Holzkonstruktionen, Balken, Kabelpritschen etc.
Verwendbar, unter Beachtung der Zulassung des Befestigungssystems
im Außenbereich, in Feuchträumen und in Meeresnähe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!