Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASSY® 4 HCR 1.4529 CS Schwimmbadschraube Edelstahl hochkorrosionsbeständig 1.4529 blank Teilgewinde Senkkopf
Hochwertige Teilgewindeschraube aus hochwertigem austenitischem HCR-Edelstahl 1.4529 mit Senkkopf zur Holz-Holz-Befestigung in sehr stark korrosionsbelasteten Bereichen Schwimmbadbereich (Korrosionsbeständigkeitsklasse V)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368743.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368767.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368732.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368775.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368749.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368762.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368765.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368735.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Kraftübertragung dank RW-Antrieb
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität, einhändiges Arbeiten, punktgenaues Ansetzen durch Steck-Effekt und perfekten Sitz des Bits
- Weniger Bitwechsel, 1 Bit für viele Schraubendurchmesser
- Kompatibilität mit dem bisherigen AW-Antrieb
Formschlüssiger Anschluss an Metallbeschlägen oder in Holzprodukten mit hoher Rohdichte
- Für den Beschlagsanschluss mit Vollgewinde-Stahlschrauben
- Perfekter Sitz des 90°-Kopfes in Beschlagteilen mit Metallsenkungen
- Zusammenzug ohne Kopfeinfräsung aufgrund fehlender Fräselemente unterhalb des Kopfes
- Der Kopfeinzug erfolgt durch Pressung
Höheres Bruchdrehmoment
- Höhere Kraftübertragung in Harthölzern aufgrund verstärkter, asymmetrischer Gewindeflankengeometrie des Einganggewinde
- Bessere Verankerung durch höhere Gewindeflanken
Sanfter Gewindeanlauf sorgt für optimiertes Einstechen und Anbeißen der Schraube
- Geringe Spaltwirkung durch verdrängende Wirkung der kuppenförmig angeordneten Fräselemente in der Spitze
- Reibungsminimiertes Eindrehen des Gewindes ermöglicht Reduzierung der aufzubringenden Einschraubkraft
Geeignet für extrem chloridbelastete Bereiche, bei gleichzeitiger SO2-, Chlorgasbeslastung und hohen Temperaturen
- Aus hochkorrosionsbeständigen, austenitischen, nicht magnetischen und nicht rostenden Edelstahls der Klasse HCR (high corrosion resistant) 1.4529
- Einsetzbar im bewitterten Außenbereich, Spritzwasser- oder Nebelbereiche bzw. Industrieatmosphäre mit extremer Belastung von Chloride bei gleichzeitiger erhöhter SO2- oder Chlorgas-Konzentrationen und hoher Temperatur sowie bei erheblicher Aufkonzentration von Schadstoffen bei fehlender Reinigung, z.B. Schwimmbad oder Tunnelbau
- Korrosionswiderstandsklasse KWK V
- ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
- Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein
- Zur Vermeidung von Kontaktkorrosionen, die zwischen zwei unterschiedlichen Metallen bei direktem Kontakt entstehen kann. Das edlere Metall fördert, in Verbindung mit z.B. Wasser oder der normalen Luftfeuchtigkeit, die Korrosion des unedleren Metalles. Grundsätzlich empfiehlt es sich, dass das Produkt mit dem geringeren Oberflächenanteil, z.B. Schraube, aus dem edleren Metall besteht. Außerdem empfiehlt sich eine abschirmende nicht leitende Zwischenschicht zwischen den Metallen
Für auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz-Verbindungen in hoch korrisonsbelasteten Bereichen
Durch das unmittelbar nach dem Schaft beginnende Teilgewinde ist eine auf Zusammenzug ausgelegte Holz-Holz Verbindung möglich. Dabei wird das Gewinde vollständig im unteren zweiten Bauteil positioniert.
Für Anwendungen im Außenbereich und der Nutzungsklasse 3 verwendbar
- ASSY Schrauben sind für quasistatische Lasten zugelassen
- Zur optimalen Verwendung der Schraube ist der passgenaue RW Bit zu verwenden
- Teilgewindeschrauben eignen sich hervorragend zur Verbindung von Holz-Holz Konstruktionen. Zur Erreichung eines optimalen Zusammenzugs der Bauteile darf die zu befestigende Bauteildicke nicht größer als die Schaftlänge sein
- Zur Vermeidung von Kontaktkorrosionen, die zwischen zwei unterschiedlichen Metallen bei direktem Kontakt entstehen kann. Das edlere Metall fördert, in Verbindung mit z.B. Wasser oder der normalen Luftfeuchtigkeit, die Korrosion des unedleren Metalles. Grundsätzlich empfiehlt es sich, dass das Produkt mit dem geringeren Oberflächenanteil, z.B. Schraube, aus dem edleren Metall besteht. Außerdem empfiehlt sich eine abschirmende nicht leitende Zwischenschicht zwischen den Metallen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!