Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ASSY® 3.0 FES Fenstereckschraube
Fenstereckschraube, welche als alleiniges Verbindungselement zum Verschrauben von Holzfensterflügeln genutzt werden kann.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Über 8% Materialeinsparung
Bei der Schlitz-Zapfenverbindung werden die Elemente ineinander geschoben. Bei der ASSY FES 3.0 Schraubverbindung werden sie Stoß auf Stoß verwendet - das spart etwa 8 % des Materials.
Höhere Qualität und Haltbarkeit
Die ASSY FES 3.0 ermöglicht rationelle Einzelteilfertigung inklusive der Beschichtung der Stirnhölzer und damit längere Haltbarkeit ohne Wasserschäden an den Stoßfugen.
Optimierter Fertigungsprozess, reduzierter Aufwand
ASSY FES 3.0 macht ihre Fertigung schlank und schnell. Sie brauchen keine Schlitz-Zapfenfräsung, keine Pressung, keine Trockenzeit.
Starke Verbindung
durch asymmetrisches Gewinde mit unterschiedlicher Steigung bei gleichgleichzeitig geringem Einschraubdrehmoment durch Kunststoffgleitbeschichtung.
Erstes geprüftes System
Die Fenstereckmontage mit der ASSY FES 3.0 ist geprüft und als erstes Sytem überhaupt ift-zertifiziert (Prüfbericht Nr. 12-002648, PR 12) nach ift-Richtlinie FE-08-1.
Bohrlochdurchmesser: 6mm
Diese Verbindung kann durch das Setzen von Dübeln zusätzlich verstärkt werden
Für alle Holzarten geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!