Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Falt-Masker HDPE
Statisch aufgeladene, vorgefaltete Abdeckfolie mit einem Krepp-Abdeckband für den temporären Schutz von Türen, Fenstern, Fensterbänken, Heizkörpern und Möbeln beim Streichen und Verputzen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Randklebende HDPE-Folie
- Vorgefaltet
- Leicht geprägt
- Statisch aufgeladen
Ein Ablaufen der Farbe wird duch die prägung der Folie verhindert.
Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie eigenständig an den Untergrund an.
Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Das zeitsparende und kompakte 2-in-1-Maskierungskonzept kann für den temporären Schutz von Türen, Fenstern, Fensterbänken, Heizkörpern und Möbeln beim Streichen und Verputzen verwendet werden.
Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!