Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckfolie auf der Rolle in LDPE-Qualität
Zum großflächigen Abdecken bei Renovierungs- oder Malerarbeiten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
LDPE-Qualitätsvorteil
- LDPE-Folien (Low Density Polyethylen) sind weicher und anschmiegsamer als HDPE-Qualität
- Bedingt durch die höhere Dehnbarkeit/Elastizität besitzen LDPE-Folien eine höhere Weiterreißfestigkeit
- Auslieferung auf Papprolle (Breite 1,0 m)
Die Folie ist nicht UV-Stabilisiert. Daher ist das Produkt vor UV-Einstrahlung zu schützen. Bei UV-Einstrahlung verliert das Produkt seine mechanischen Eigenschaften bereits nach ca. 1-2 Monaten
Zum großflächigen Abdecken von Böden, Bauteilen und Einrichtungen, die bei Renovierungs- oder Malerarbeiten vor Nässe, Staub, Farbe etc. geschützt werden sollen. Geeignet für innen und außen.
Bei der Rolle muss zunächst die Umverpackung aufgerissen und entfernt werden. Danach die Rolle von Hand in gewünschter Länge abrollen. Sobald die gewünschte Länge erreicht ist, wird die Folie mittels Messer oder Schere abgetrennt. Nun kann die Plane ausgebreitet werden. Die Abdeckfolien sind in der Regel für 1-mal Anwendungen ausgelegt. Je nach Verschmutzungsgrad können diese auch mehrfach verwendet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!