Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abdeckkreppband
Allgemeine Abdeckarbeiten im Kfz- und Malerbereich z.B. von lackiertem Metall, Glas, Chromteilen, Gummi.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hitzebeständig bis +80°C
Das Band eignet sich auch bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.
Sehr gute Haftung auf glatten und lackierten Oberflächen
- Für Abdeckarbeiten auf sämtlichen glatten, im Bau- und Kfz-Sektor vorhandenen Untergründen geeignet
- Unmittelbar nach dem Lackieren lässt sich das Band wieder rückstandsfrei abziehen.
Feuchtigkeits- und lösemittelbeständig
- Eignet sich für Lackierarbeiten mit allen handelsüblichen lösemittelhaltigen und wässrigen Farb- und Lacksystemen
- Auch beim Nassschleifen verwendbar
Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden.
Das Klebeband ist nicht UV-beständig und ist deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Allgemeine Abdeckarbeiten im Kfz- und Malerbereich z.B. von lackiertem Metall, Glas, Chromteilen, Gummi.
Abdecken bei Lackierarbeiten, Befestigen von Abdeckpapier.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!