Fusspedal ENVI Kick
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fusspedal ENVI Kick
Komfortables, freihändiges Öffnen von Mülltrennsystemen oder Ausügen mit Frontanbindung durch Betätigung des Fußpedals
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur einfachen Montage, jederzeit nachrüstbar
- Minimale Einbauhöhe von nur 70 mm
- Zeitersparnis durch ENVI KICK: auch wenn beide Hände voll sind, muss nicht nach einer Ablagemöglichkeit gesucht werden, um den Auszug zu Öffnen
- Praktisch geräuschlose Bedienung: kein klappern des Fußpedals
- Kein Messen beim Einbau notwendig dank der mitgelieferten Einbauschablone
- Jederzeit nachrüstbar und pass universell auf verschiedene Mülltrennsysteme bzw. Auszüge mit Frontanbindung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!