Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Abstandsmontagesystem AMO®-Therm
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 1
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 2
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm

Hochtragfähiges Abstandsmontagesystem mit thermischer Trennung auf gedämmten und ungedämmten Untergründen. Mit vorkonfektionierter Gewindestange aus verzinktem Stahl 

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Einfache und schnelle Montage



Wärmebrückenreduziertes Element zum Verbinden und Übertragen von Lasten vom Anbauteil in den Untergrund


Der thermische Trennadapter im Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke und verhindert Wärmeverlust nach außen



Sichere Befestigung mit Zulassung für hohe Lasten in einer Vielzahl von Baustoffen


Bei Verankerung im Untergrund mit den Injektionsmörteln WIT-VM 250, WIT-VM 200 und WIT PM 200



Mit einem AMO-Therm können Nutzlängen von 80 bis 300 mm abgedeckt werden


Individuelle und flexible Längeneinstellung durch Verwendung des Adapters mit handelsüblichen Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1