Akku-Auspresspistole AKP 12 COMPACT M-CUBE
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Auspresspistole AKP 12 COMPACT M-CUBE
Sehr kompakte und handliche Akku-Auspresspistole für niedrig- bis mittelviskose Kleb- und Dichtstoffe
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Standardmäßig für 310 ml Kartuschen, durch optionales Zubehör auch für Beutel in 400 ml und 600 ml Gebinden einsetzbar
- Kein Nachtropfen/Nachlaufen des Dicht-/Klebstoffes dank sofortiger Entkopplung der Schubstange durch automatischen Rücklauf
- Ladezustandsanzeige am Akku sorgt für eine kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akku-Laufzeit
Anwendungsgebiet
Die AKP 12 eignet sich vorrangig für den Einsatz von Dichtstoffen mit einer niedrigen Viskosität. Für hochviskose Kleber und Dichtstoffe, wie z.B. Scheibenkleber, empfiehlt es sich die AKP 18 COMPACT zu verwenden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!