Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Akku Exzenter-Tellerschleifer ETS 12-125-A

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku Exzenter-Tellerschleifer ETS 12-125-A

Kompakter 12 Volt Exzentertellerschleifer mit hervorragender Balance nahe des Werkstücks für optimale Werkzeugkontrolle

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Schlankes und kompaktes Design


Einfaches Schleifen auch an engen Stellen.



Drehzahlregulierung


Zum einfachen Schleifen, Zwischenschleifen, Lackentfernen und Feinschleifen von Holz, Furnier, Lack, Füllstoffen sowie Mineral- und Acrylflächen.



Überlastschutz


Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer und leistungsstarker bürstenloser EC-Motor.



Li-Ion Akkupacks und Info über den Ladezustand des Akkus


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige am Gerät gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten