Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Akku-Kantenfräse KF 12-A

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Kantenfräse KF 12-A

12 Volt Kantenfräse mit einzigartiger Bauform für eine perfekte Werkzeugführung bei leichten Kanten- und Formfräsarbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Ausgezeichnete Frästiefenkontrolle


Schnelle Makrotiefeneinstellung, einfache Feineinstellung, Arretierung der eingestellten Schnitttiefe.



Spindelarretierung


Schneller und einfacher Werkzeugwechsel.



Überlastschutz


Verhindert eine Beschädigung von Motor und Akku aufgrund von Überlastung.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer und leistungsstarker bürstenloser EC-Motor.



Li-Ion Akkupacks und Info über den Ladezustand des Akkus


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige am Gerät gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten