Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE - 1
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE - 2
Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schlagschrauber ASS 18-1/4 Zoll COMPACT M-CUBE

Leichter und kompakter Akku-Schlagschrauber mit ¼“ Bitaufnahme (E 6,3)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen, sowie drei weitere einzustellende Modi auf den richtigen Schraubfall ermöglichen eine optimale Abstimmung auf eine Vielzahl von Anwendungen

  • Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches dank dreifacher LED am Getriebekopf

  • Der bürstenlose Motor mit Überlastschutz ist wartungsarm, langlebig und leistungsstark

  • Ermüdungsarmes und anwenderschonendes Arbeiten dank der kompakten und leichten Bauform mit gummiertem Handgriff

  • Kein Rückschlag oder auswirkendes Drehmoment auf das Handgelenk

  • Die integrierte Schnellwechselaufnahme für ¼“ E 6,3 Bits ermöglicht einen schnellen und werkzeuglosen Bitwechsel


Drahtloses Gerätemanagement


  • In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
Anleitung

Für das Anziehen von metrischen Verschraubungen mit automatischem Stopp.

Im Rechtslauf: 30% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit für ein sauberes und einfaches Ansetzen, dann automatischer Anstieg auf die maximale Umdrehungsgeschwindigkeit.



Im Linkslauf: 6 Impulsschläge mit anschließend ansteigender Umdrehungsgeschwindigkeit für ein schonendes Lösen von Verschraubungen.

100% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit. Reduziert automatisch auf 70% der maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit, wenn das Blech gebohrt ist und verringert so das Risiko einer abreißenden Schraube.