Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT M-CUBE
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Stichsäge APS 18 COMPACT M-CUBE
Präzise und leistungsstarke M-CUBE Akku-Stichsäge für den universellen Holzeinsatz
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- EC Brushless Motor ermöglicht eine hohe Lebensdauer durch extrem wartungsarmen, effizienten, bürstenlosen Motor
- Einfacher und werkzeugloser Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Beiliegender Staubschutz optimiert die Absaugung der Sägespäne* und verhindert das Umherfliegen von Holzspänen
- Abgestimmt mit Würth Sägeblättern für optimale Schnittperformance speziell in Holz
- Einstellbare Drehzahl auf jeweilige Anwendung mithilfe von 5 Stufen
- "Automatik-Gang" ermöglicht langsames ansägen und erhöht Geschwindigkeit automatisch
- Zuschaltbares LED-Licht, kann per Knopfdruck an- oder ausgeschalten werden
- Flexibel an die Anwendung anpassbarer Pendelhub in 3 Stufen
- Integrierte Staubabsaugung: beiliegender Staubadapter ermöglicht Anschluss eines Würth Staubsaugers (mittels Adapter)
- Absaugperformance gemeinsam mit Staubschutz geprüft und optimiert
Drahtloses Gerätemanagement
- In Verbindung mit einem W-CONNECT Akku mit W-CONNECT Modul wird die Standortbestimmung ermöglicht. Das Modul ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Lokalisierung: der letzte bekannte Standort der Maschine kann über die ORSYonline App abgerufen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!