Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Akku-Trenngerät TG 12-A
Akku-Trenngerät TG 12-A - 1
Akku-Trenngerät TG 12-A - 2
Akku-Trenngerät TG 12-A - 3
Akku-Trenngerät TG 12-A - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Trenngerät TG 12-A

Sehr kompaktes und handliches 12 Volt Trenngerät für alle Trennarbeiten, bei denen es schnell gehen muss

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Sehr kompakte und ergonomische Bauform


Leicht und handlich für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten auf der Baustelle.



Schneller Arbeitsfortschritt


  • Leistungsstarker EC Motor: bürstenlos, kraftvoll, langlebig, effizient und wartungsfrei

  • Hohe Schnittgeschwindigkeit


Schnelle Bremszeit


Trennscheibe stoppt in weniger als 1 Sekunde, nachdem das Gerät ausgeschaltet wurde (abhängig vom Gewicht der Trennscheibe).



Einfacher Scheibenwechsel


Spindelarretierung muss bei einem Scheibenwechsel nicht ständig gedrückt werden.



Schnellverstellbare Schutzhaube


Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube



Mit Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



In vielen Anwendungsbereichen und Materialien einsetzbar