Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Trockenbauschrauber TBS 12-A
Sehr handlicher 12 Volt Trockenbauschrauber für gelegentliche Trockenbauarbeiten. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4945982.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leicht und handlich für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten
Sehr kompakte und ergonomische Bauform
Langlebig und robust
- Leistungsstarker EC Motor: bürstenlos, kraftvoll, langlebig, effizient und wartungsfrei
- Motorbremse für lange Lebensdauer
Präzise Ergebnisse
durch den genau einstellbaren Tiefenanschlag
LED-Leuchte
Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet.
Rechts-Linkslauf
Mit Li-Ion Akkupacks
Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.
Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!