Alu-Allzweckleiter
Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Alu-Allzweckleiter
Flexibel einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/17944485.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/17944486.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/17944489.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuste Führungsbeschläge mit Gleitlagern aus abriebsfestem Kunststoff sorgen für einen sicheren, verdrehfesten Halt der Leiternteile
- Hohe Verwindungssteifigkeit dank der vierfachen Bördelung bzw. Verpressung der Holm-/Sprossenverbindung
- Sehr gute Durchbiegestabilität, da Sprossen aus Alu-Strangpressprofil
- Sicherer Stand dank den rutschhemmenden 2-Komponenten Leiterfüße/Traversenschuhe
- Geriffelte Sprossen sorgen für Trittsicherheit
- Mit dem Zubehör "Verbindungsplatten" auch als Treppenleiter nutzbar
- Durch die Leiterfüße an beiden Enden und die beidseitig geriffelten Sprossen ist das Schiebeteil bei den beiden Typen 2x8 und 2x10 beidseitig einsetzbar. Beim Typ 3x12 ist das Schiebeteil nicht abnehmbar
Hinweis
Die Traverse (inklusive Befestigungsmaterial) liegt der Leiter bei und kann mit wenigen Handgriffen montiert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!