Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Abstandsmontageschraube AMO® III 7,5 A2 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 A2 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm - 1
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 A2 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm - 2
Abstandsmontageschraube AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 A2 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontageschraube AMO® III 7,5 A2 Typ 2 Zylinderkopf 8,0mm

Zur Fensterbefestigung in Beton und Vollsteinmauerwerk. Aus Edelstahl A2. Besonders für Rahmen aus therm. behandeltem Holz. Mit kleinem Zylinderkopf, Antrieb AW30

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung

  • Zeitersparnis – kein Dübel erforderlich

  • Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt

  • Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte

  • Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar – keine Wartezeiten nach dem Setzen

  • Hohe Belastbarkeit durch Formschluss

  • Demontierbarkeit

  • Nahezu keine Spreizkräfte beim Setzen
Hinweis

Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z. B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaff enheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen.