Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
ABS Lock III BE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Lock III BE

Flachdach-Absturzsicherung mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Die Stütze des ABS-Lock III-BE hat einen Durchmesser von 16 mm und ist aus plastisch verformbaren Edelstahl gefertigt. Die Anschlageinrichtung punktet aber nicht nur durch ihre unkomplizierte Montage, sondern ebenso mit Ihrer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt). Damit bleiben bei Planern und Berufsgenossenschaften keine Fragen offen.



Jeder ABS-Lock III-BE wird grundsätzlich mit einer Anschlagöse aus Edelstahl ausgeliefert, die Sie einfach auf das obere Gewinde schrauben. Um das Gewinde bei der Montage vor Beschädigungen durch die nötigen Hammerschläge zu schützen, haben wir eine spezielle Einschlaghilfe L3-BE-EH im Programm.

Hinweis

Zum Einschlagen des Lock III BE schützt die Einschlaghilfe das Gewinde vor Beschädigung.