Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt ABS Lock X Beton
Absturzsicherung mit geringer Einbautiefe: Baukernaktivierung kein Problem
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eine Absturzsicherung für Betonuntergründe mit einer Stärke ab 80 mm und der Mindestgüte C20/25 (B25) ist der Sekurant ABS-Lock X-B. Die in die Kühl- oder Heizdecken eingelassenen Rohre stehen einer Montage, die tiefe Bohrungen benötigt, oft entgegen. Absturzsicherungen, denen eine geringe Einbautiefe genügt, sind hier häufig eine Lösung.
Der Anschlagpunkt ABS-Lock X-B kann in jede Richtung belastet werden, sichert 3 Personen und wird inklusive Befestigungsmaterial geliefert. Rüsten Sie die Anschlageinrichtung bei Bedarf mit einem Stützrohr zur Systemkomponente in einem Seilsicherungssystem auf. Unser kompetentes Team hilft Ihnen gerne bei der Planung flächendeckender Sicherungslösungen für Ihre Dachflächen, Industriehallen oder weitere Gebäudetypen. Sprechen Sie uns an!
- Beton ≥ C20/25 (B25)
- Einbautiefe nur 65mm
- Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
- Inkl. Befestigungsmaterial
Seine quadratische Grundplatte (200 x 200 mm) wird mit 4 Einschlagdübeln befestigt. Dabei genügt eine Einbautiefe von nur 65 mm - ein echter Vorteil beim Thema thermische Betonkernaktivierung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!