Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
ABS Lock X H 14+2 Anschlagpunkt Holz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Lock X H 14+2 Anschlagpunkt Holz

Absturzsicherung auf Holzschalung montieren
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
Der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock X-H-14+2 für Holzschalungen ab 24 mm Stärke dient bis zu 3 Personen als Rückhaltesystem oder Auffangsystem.



Die plastisch verformbare Anschlageinrichtung ist für eine Querbelastung entwickelt und wird auf dem Boden montiert.



Der Sekurant basiert auf einer Stütze (Ø 16 mm), die sich bei einer Sturzbelastung umlegt und so die Hebelwirkung vermindert. Auf den Befestigungsuntergrund wirken dann nur noch geringe Schubkräfte, die problemlos absorbiert werden.