Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt ABS Lock X Holz 16
Einzelanschlagpunkt mit DIBt-Zulassung für schwache Holzuntergründe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Absturzsicherung auf Holz mit nur 24 mm Stärke? Für den Sekuranten ABS-Lock X-H-16 ist das kein Problem. Der Einzelanschlagpunkt kann auf OSB sogar schon ab einer Mindeststärke von 18 mm (22 mm nach abZ Vorgabe) montiert werden. Möglich wird das durch seine verformbare Edelstahl-Stütze, die bei einem Sturz die Hebelkräfte in Schubkräfte umwandelt.
Die Anschlageinrichtung ABS-Lock X-H-16 ist vollständig aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt und hat eine Grundplatte (200 x 200 mm). Um ein Stützrohr erweitert, dient der ABS-Lock X-H-16 auch als Zwischen- und Endstütze in Seilsicherungssystemen für bis zu 4 Nutzer.
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-14.9-688
- Ü-Zeichen
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Auf Holzschalung verschraubt
- Holz min. 24 mm, OSB 18 mm (22 mm nach abZ Vorgabe)
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsicherungssystemen
Der Einzelanschlagpunkt kann auf OSB sogar schon ab einer Mindeststärke von 18 mm (22 mm nach abZ Vorgabe) montiert werden. Möglich wird das durch seine verformbare Edelstahl-Stütze, die bei einem Sturz die Hebelkräfte in Schubkräfte umwandelt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!