Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
ABS Lock X H 4 Anschlagpunkt Holz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Lock X H 4 Anschlagpunkt Holz

Holzanschlagpunkt für Bodenmontage
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
Die Anschlageinrichtung ABS-Lock X-H-4 wird mit den 4 beigefügten Edelstahlschrauben direkt im tragenden Balken verschraubt. Die Stütze des Anschlagpunkts hat einen Durchmesser von 16 mm, die Grundplatte ist 100 x 100 mm groß. Die Absturzsicherung ist ausschließlich für eine Querbelastung konzipiert und hält 3 Personen.



Mit einem separat erhältlichen Stützrohr ausgestattet, eignet sich der Sekurant ABS-Lock X-H-4 als Komponente für Ecken und Enden in Seilsicherungssystemen. Das zusätzliche Rohr stabilisiert den Anschlagpunkt, um der erforderlichen Vorspannung standzuhalten.



Am besten man kombiniert den ABS-Lock X-H-4 mit weiteren Anschlageinrichtungen, um ein perfekt an die Bedingungen angepasstes Seilsicherungssystem zu errichten.