Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
ABS Anschlagpunkt Lock X Stahl mit Stützrohr

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Anschlagpunkt Lock X Stahl mit Stützrohr

Anschlagpunkt zum Kontern durch Stahluntergründe.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Sie benötigen einen Einzelanschlagpunkt mit 400, 700 oder 1000 mm Überstand?



Mit dem ABS-Lock X-SR-ST kein Problem.


Der Sekurant ist in Schritten von je 100 mm standardmäßig in den Längen zwischen 300 bis 1000 mm verfügbar. Weil die Anschlageinrichtung mit einem verschweißten Stützrohr ausgestattet ist und durch Stahl gekontert wird, ist sie ein echtes Kraftpaket und hält 3 stürzende Personen zu gleicher Zeit.



Die verstärkte Stütze des ABS-Lock X-SR-ST sitzt auf einer Edelstahl-Grundplatte und ist somit bestens für die Verwendung als tragendes Element in Seilsicherungssystemen geeignet. Die Grundplatte wird mit 4 Schrauben und Muttern durch Stahlunterkonstruktionen gekontert und hält der Vorspannung in Seilsicherungssystemen problemlos stand. Dank der variablen Stützenhöhe können Sie das Seilsicherungssystem sehr flexibel nach Ihren Bedürfnissen planen. ​