Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Anschlagpunkt ABS Lock X Trapez mit Stützrohr

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagpunkt ABS Lock X Trapez mit Stützrohr

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Edelstahl-Verankerungspunkt für positiv oder negativ verlegtes Metalltrapezblech, getestet nach EN 795 für 3 Personen gleichzeitig. Auch als Systemstütze (End-, Kurve- und Zwischenstütze) für Seilsysteme nach EN 795 Klasse C.



  • Ab Stahlblech Stärke 0,63mm, Grundplatte 290 x 200 mm, Stütze ∅16 mm

  • Für Hochsicken-Abstände (Mitte-Mitte) von 180 bis 250 mm

  • Inkl. Befestigungsmaterial (4 Spezialkippdübel)
Hinweis

Der Anschlagpunkt ist DIBt zugelassen und entspricht DIN EN 795:2012 Typ A zur Befestigung auf Trapezblech.