Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Anschlagpunkt Hohldecken ABS Lock X SR HD

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagpunkt Hohldecken ABS Lock X SR HD

Spezieller Sekurant zur Absturzsicherung auf Hohldecken
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
Sie können den Anschlagpunkt in verschiedenen Größen zwischen 300 mm und 1000 mm ordern. Der erforderliche Überstand variiert abhängig von der Dacheindeckung und dem geplanten Auffang- oder Rückhaltesystem.


Alle Bauteile des ABS-Lock X-SR-HD, von der Anschlagöse über die Grundplatte (150 mm x 150 mm) bis zum verschweißten Stützrohr (Ø 42 mm), sind aus witterungsbeständigem Edelstahl gefertigt. Die 4 erforderlichen Hohldielenanker gehören zum Lieferumfang. Fachgerecht montiert ist der Anschlagpunkt in jede Belastungsrichtung verwendbar. Damit eignet er sich als Zwischen- oder Endstütze in Seilsicherungssystem, mit denen Sie Ihr Dach flächendeckend und unterbrechungsfrei sichern können.

Hinweis

Zur einer vollständigen Absturzsicherung gehört eine hochwertige und bequeme Schutzausrüstung.