Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Anstoßkappe

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anstoßkappe

Sportlicher Kopfschutz im modernen Baseballmützen-Look. Die Kappe schützt Sie ideal in Situationen, bei denen die Gefahr des Kopfanstoßes besteht.
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
  • EN 812 Zertifizierung, Größe 54-59 cm mit Klettverschluss einstellbar

  • Schale aus Hartkunststoff mit Schaumstoffpolsterung

  • Integrierte Lüftungslöcher, integriertes Schweißband

  • Einsatzbereich: -30°C bis +50 °C

  • Obermaterial: 100% Baumwolle

  • Kein Ersatz für EN 397 zertifizierten Industrieschutzhelm