Apparaterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Apparaterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse
Standard-Vollgummi-Reifen, Stahlblechfelge
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nabe mit Gleitlager
- Bodenschonend
- Härte 83±5 Shore A
- Felge aus zwei Stahlblech-Scheiben, vernietet und galvanisch verzinkt
- Geräuscharmer Lauf
- Geringer Rollwiderstand
- Einsatztemperatur von –20°C bis +60°C
- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Staubschutzring
Anwendungsgebiet
Für feuchte Umgebungen. Beständig gegen verdünnte Säuren. Nicht beständig gegen organische Lösungsmittel und Öle. Die Rollen werden z. B. für Werkstatt-, Montagewagen, Lastroller, Etagewagen, Rollbretter und Müllcontainer verwendet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!