Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Armierungsbohrer Plus

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Armierungsbohrer Plus

Sehr robuster Armierungsbohrer mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-plus. Für den schlagenden Einsatz in Bohrhämmern.
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
  • Sehr Robust mit optimaler Kraftübertragung, da der Bohrer aus einem Stück gefertigt ist.

  • Besonders effizient und konstant hohe Durchtrennungsgeschwindigkeit über die gesamte Lebensdauer durch den Einsatz mit Bohrhammerschlag.

  • Extrem lange Lebensdauer dank speziell entwickeltem Hartmetall

  • Das einteilige 4-Schneiden-Hartmetallelement bei Ø 12 und 14 mm verhindert ein Einhaken auf Armierung.
Hinweis

Achtung: Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren.