Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Asphaltschraubanker W-SA A-IG
Asphaltschraubanker W-SA A-IG - 1
Asphaltschraubanker W-SA A-IG - 2
Asphaltschraubanker W-SA A-IG - 3
Asphaltschraubanker W-SA A-IG - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Asphaltschraubanker W-SA A-IG

Zur Verankerung im Asphalt, zu verarbeiten mit Injektionsmörtel WIT-PE 1000. Ausführung mit metrischem Innengewinde, Stahl verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Für Verankerungen direkt in Asphalt

  • Verankerung durch Verbund zwischen Injektionsmörtel WIT-PE 1000, Asphalt und Asphaltschraubanker sowie Formschluss zwischen Asphalt und Asphaltschraubanker

  • Mit den zugehörigen Reduzierstücken kann die Gewindegröße M16 auf M12 oder M10 reduziert werden

  • Demontage durch Herausdrehen der metrischen Schraube jederzeit möglich

  • Zu Verarbeiten mit: Injektionsmörtel WIT-PE 1000: Pure-Epoxy Mörtel

  • Verarbeitung von 0°C bis +40 °C

  • Mindesthaltbarkeit der Kartusche: 24 Monate

  • Lagerungstemperatur zwischen +5°C und +25°C
Hinweis

Die Verarbeitungshinweise des Injektionsmörtels WIT-PE 1000 sind zu beachten. Der Asphaltschraubanker ist nicht für ständige Zuglasten geeignet.