Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hoch atmungsaktive Synthetikmembran, dreilagig, kombiniert mit dreidimensionalem Entwässerungsgitter und schalldämmender Beschichtung für Blechdächer
Schalldämmend
- reduziert Geräusche von Regen und Hagel an der Blechabdeckung
- erhöht die Lebensqualität
Wasserundurchlässig
- Durch die Entwässerungsschicht wird Kondensat, das sich unter der Blechabdeckung bilden kann, entfernt und damit das Korrosionsrisiko vermindert
- Die dreilagige Membran schützt den Wärmedämmstoff vor Kondensat oder Leckagen, so bleibt diese trocken und funktionstüchtig
Bestmögliche Atmungsaktivität
- hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- unterstützt den Ausstoß von Feuchtigkeit, die im Dämmstoff angesammelt wurde
Unbedingt für gute Belüftung und freien Wasserabfluss unter der Abdeckung sorgen
Geeignet für die Montage auf Dächern mit Metallabdeckungen, sorgt für eine stabile Montagebasis auch bei hohen Lasten, z. B. Schnee
An der kalten Seite des Dachs in direktem Kontakt mit dem Dämmstoff anzuwenden. Die dem Produkt beigelegten Montageanweisungen sorgfältig beachten (siehe Rückseite)
Wütop® METAL SK ist ein schalldämmendes, atmungsaktives Material und für Blechdächer geeignet. Das Produkt kann direkt auf den Wärmedämmstoff gelegt werden; es schützt vor Eindringen von Feuchtigkeit durch Kondensat, das sich unter dem Dach bilden kann, und dient als schalldämmende Schicht, um Regen- oder Hagelgeräusche zu dämpfen. Wütop® METAL SK parallel zur Linie der Dachrinnen montieren, und (mit Edelstahl-Heftklammern) an der Unterkonstruktion jeweils am überlappenden Bereich der Bahnen, die mit dem integrierten Klebeband versiegelt werden sollen, befestigen. Die abschließende Dachabdeckung muss unmittelbar nach dem Verlegen der Bahn angebracht werden, um Schäden aufgrund von UV-Strahlung zu vermeiden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!