Auffanggurt Elastico W101
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auffanggurt Elastico W101
Ergonomischer Auffanggurt mit elastischem Gurtmaterial für einen angenehmen Tragekomfort
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximale Bewegungsfreiheit und angenehmer Tragekomfort
- Das elastische Gurtmaterial im Rücken- und Schulterbereich ermöglichen größtmöglichste Freiheit bei Bewegungen
- Durch das Material wird außerdem der Komfort beim Tragen des Gurtes gewährleistet
Werzeuge sofort griffberit
- Die Halteschlaufen an den Seiten ermöglichen, dass die Werkzeuge schnell zur Hand sind
Geprüft und zugelassen
- Der Auffanggurt kann bis 140 kg belastet werden
Hinweis
- Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden
- Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden
- Bei der Verwendung von Fallschutzgurt und Verbindungsmittel ist die max. Traglast des Verbindungsmittels ausschlaggebend
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!