Auffanggurt W100
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auffanggurt W100
Ergonomischer Auffanggurt für ermüdungsfreies Tragen bei langen Einsatzzeiten
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Breite, ergonomisch geformte Rückenstütze mit Innenfutter
- Hintere Auffangöse nach EN 361
- Zwei Brustschlaufen als Auffangöse nach EN 361
- Zwei seitliche Halteösen nach EN 358
- Steigschutzöse nach EN 361 in Verbindung mit EN 353-1
Hinweis
- Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden
- Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden
- Bei der Verwendung von Fallschutzgurt und Verbindungsmittel ist die max.Traglast des Verbindungsmittels ausschlaggebend
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!