Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auffanggurt W300
Extrem leichter Auffanggurt mit maximalem Komfort
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Guter Tragekomfort
- Verwendung von 44 mm breiten Gurtbänder
- Atmungsaktive Rückenpolsterung, die das Tragen schnell und einfach macht
Einfaches und schnelles Anziehen und ausziehen
- Schnellverschluss an den Beinschlaufen
- Schnellverschluss und Positionierung der Brustschnalle
Zugelassen bis 150 kg
Vorderer Anschlagpunkt nach EN 361 mit 2 grossen gelben Ringen, die die Erkennung erleichtern
Anschlagpunkt (EN 361) auf der Rückseite nach oben versetzt, einfach zu erreichen
Keine Druckstelle während des Transports (z.B. im Auto) und von Material auf den Schultern
Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, empfehlen wir diese mittels eines Karabiners zu verbinden. Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbinungsmittels verbunden werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!