Auffanggurt mit Warnweste
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auffanggurt mit Warnweste
Absturzsicherung und Warnkleidung in einem
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Auffanggurt mit integrierter Warnweste für Arbeitsplätze mit Absturzgefahr, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen und bei zusätzlicher Anforderung an gute Sichtbarkeit
- Nach EN 361 und ISO 20471
- Hintere Auffangöse nach EN 361
- Zwei Brustschlaufen als Auffangösen nach EN 361
- Größenanpassung durch zwei Reißverschlüsse
- Schnelles, einfaches An- und Ausziehen durch Schnellverschlüsse an die Beingurten
Hinweis
- Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden
- Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden
- Bei der Verwendung von Fallschutzgurt und Verbindungsmittel ist max. Traglast des Verbindungsmittels ausschlaggebend
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!