Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Versenker mit Tiefenanschlag
Versenker mit Tiefenanschlag - 1
Versenker mit Tiefenanschlag - 2
Versenker mit Tiefenanschlag - 3
Versenker mit Tiefenanschlag - 4
Versenker mit Tiefenanschlag - 5
Versenker mit Tiefenanschlag - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Versenker mit Tiefenanschlag

Der Spezialist für das Senken im Terrassenbau mit 1/4 Zoll Bitaufnahme Form E.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Optisch gleichbleibendes Verschraubungsbild


Die Senkertiefe lässt sich mittels einer Schraube dauerhaft feststellen. Dadurch haben Sie immer die gleiche Senktiefe. Anhand der Skala können Sie diese Millimeter genau bestimmen. Senktiefe zwischen 2-9 mm.



Keine Brandspuren oder Kratzer auf der Oberfläche


Der mitdrehenden Schutzring aus Polymerkunststoff verhindert ein ungewolltes Beschädigen der Oberfläche.



Lange Lebensdauer und sauberes Versenken des Schraubenkopfes


Durch den HW-bestückten Versenker wird eine saubere und ausrissfreie Senkung erreicht.