Kunststoff-Ausgusshahn DN 60 Anschluss
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kunststoff-Ausgusshahn DN 60 Anschluss
Für Kunststoffkanister mit DN 60 Anschluss für 20 L/25 L und 60 L
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Ausgusshahn ermögicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitesmengen in einem kurzen Zeitraum.
Vorteile:
- Einfaches, schnelles und sauberes Dosieren ohne Gluckern
- Abtropfschräge für ein bequemes und sauberes Dosieren - auch in schmale Gewindehälse
- Leichtgängiger Hebel für einfache Bedienbarkeit
- Hohe Durchflussraten - > 5 Liter/min.
- Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Lebensmittelkonformität
Hinweis
Chemische Beständigkeit:
- Unsere Produkte verfügen über eine hohe chemische Beständigkeit bei der Verwendung mit unterschiedlichen Flüssigkeiten. Wir können jedoch keine umfassende chemische Beständigkeit spezifischer Anwendungen garantieren. Wir empfehlen daher, vor Gebrauch eigene Tests durchzuführen.
- Die chemische Beständigkeit ist nicht gleichbedeutend mit der Dichtigkeit. Bsp. kann eine sehr niedrig viskose und stark kriechende Flüssigkeit zu einer Leckage am Ausgießhahn führen - trotz gegebener chemischer Beständigkeit.
- Ausgießhähne ersetzen nicht die Dichtigkeit der für das Gebinde vorgesehenden Schraubverschlüsse, besonders in Verwendung mit aggressiven Chemikalien. Aus diesem Grund ist es nicht, erlaubt, Ausgießhähne bereits verschraubt am befüllten Gebinde zu transportieren (kein Verschluss).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!