Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auspresspistole WIT
Zum Auspressen von WIT-Kartuschen (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) und Silikon-Kartuschen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 150 ml, 320 ml und 330 ml, Schlauchfolienkartuschen 300 ml, Peeler-Kartusche 280 ml und Silikon-Kartuschen
Schnelle, zuverlässige und saubere Anwendung
Peilstab/Stellungsanzeiger mit Skalierung
Vermeidung Ablesefehler (Skalierung = Mörtelfülllmenge)
Auspresspistolen-Gehäuse + Auspressgriff + Kartuschen-Halterung: Glasfaserverstärtes Polyamid
- Geringes Gewicht und sehr hohe Stabilität
- Einfache Handhabung und präzises Arbeiten
- Langlebige Technologie
Auspresspistolen-Griff
Tropfschutz und Lösen der Kartuschen-Spannung wird mit dem Auspresspistolen-Griff ausgelöst
Einstellschraube um den Verschleiß in der Mechanik auszugleichen
- Verlängerung der Auspresspistolen-Verwendbarkeit
- Kein Leistungsverlust durch Verschleiß
Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden:
- BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- BETONSPEZIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- BETON-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- BETONSCHRAUBENMÖRTEL WIT-BS: 150 ml
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!