Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Auspresspistole WIT

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auspresspistole WIT

Zum Auspressen von 380 ml, 410 ml und 420 ml WIT-Kartuschen
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
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 380 ml, 410 ml und 420 ml



Schnelle, zuverlässige und saubere Anwendung



Auspresspistolen-Gehäuse + Auspressgriff + Kartuschen-Halterung: Glasfaserverstärtes Polyamid


  • Geringes Gewicht und sehr hohe Stabilität

  • Einfache Handhabung und präzises Arbeiten

  • Langlebige Technologie


Auspresspistolen-Griff


Tropfschutz und lösen der Kartuschen-Spannung wird mit dem Auspresspistolen-Griff ausgelöst



Einstellschraube um den Verschleiß in der Mechanik auszugleichen


  • Verlängerung der Auspresspistolen-Verwendbarkeit

  • Kein Leistungsverlust durch Verschleiß


Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden


  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 420 ml

  • BETONSPEZIALIST WIT-VIZ: 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 420 ml

  • BETONSCHRAUBENMÖRTEL WIT-BS: 410 ml