Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Außenecke CERAfix® 307
Außenecke zum schnellen und sicheren Abdichten von Eckausbildungen im Wand- und Bodenbereich
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/238357.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitig einsetzbar
Für die Wassereinwirkungsklasse W0-W3-I
Sichere Abdichtung mit konstanter Schichtdicke
- Hoher Haftverbund
- Hohe Dehnfähigkeit
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Gleichbleibende Dichtschicht
- Temperatur- und alterungsbeständig
Einfache und schnelle Verarbeitung
- Verlegefertige Produkte, dadurch erhöhte Sicherheit und schnellere Anbringung
- Verklebung mit einem Fliesenkleber nach DIN 12004
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
Materialidentisch mit der Abdichtbahn CERAfix 305.
Verwendbar für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I, W1-B und W2-B gemäß DIN 18534 und DIN 18535 und gemäß ZDB Merkblatt Verbundabdichtungen.
Untergrund:
Trocken, tragfähig, frei von haftmindernden Substanzen (Öl, Fett, Staub, sonstige Verunreinigungen).
Anwendung:
Abdichtung von Eckausbildungen im Wand- und Bodenbereich im Verbund mit Fliesen und Platten. CERAfix 307 ist mit einem Fliesenkleber nach DIN EN 12004, z.B. Fliesenkleber PLUS CERAfix 402, Fliesenkleber PLUS CERAfix 403, Fliesenkleber PLUS CERAfix 412, ebenflächig zu verkleben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!