Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP
Kann verwendet werden, um Schrauben mit verschlissenen TX-Köpfen zu lösen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für alle TX-Steckschlüssel mit Innengewinde
Das spezielle Bit-Profil ermöglicht es, verschlissene oder rundgedrehte TX-Gewinde zu „greifen“ und zu lösen
Besonders strapazierfähiges und hochwertiges Material
Kann mit einem Schraubendreher oder einer Knarre mit dem mitgelieferten 1/2" x 10 mm-Adapter verwendet werden
Enthält T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50-mm-Bits mit 1/4"-Sechskant und T45, T50, T55 lg 38-mm-Bits mit 10-mm-Sechskant
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!