Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auto- und Fensterleder aus echtem Schafsleder
Hohe Wasseraufnahmefähigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reines Naturprodukt
- Hautverträglich
- Umweltschonend
- Fusselfrei
- Lange Lebensdauer
Pflegehinweis:
Für eine lange Lebensdauer das Tuch sofort nach Gebrauch auswaschen, dabei aber keine Säuren, Chemikalien oder andere fettlösende Waschmittel verwenden. Auswringen und ausgebreitet an der Luft trocknen lassen, nicht auf die Heizung oder in die Sonne legen. Sollte das Leder im Laufe der Zeit etwas hart geworden sein, kann man das Leder durch reiben über eine Holztischkante wieder weich bekommen.
Geeignet zum Reinigen von Fenstern und Spiegeln sowie zum Abledern und zur Lackpflege nach der Autowäsche. Das Leder nimmt alle vorhandenen Wassertropfen ohne Rückstände auf.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen das Tuch in halbtrockenem Zustand verwenden, dabei mit dem Tuch über die zu säubernde Fläche wischen. Beim Abledern eines nassen Fahrzeuges das Tuch immer gut auswringen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!